入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コートフック |
深さ | 1" |
終了 | ニッケルメッキ |
Hardware | 同梱 |
フックの高さ | 2-1 / 8」 |
フックタイプ | アパレル |
材料 | 亜鉛 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.875 " |
タイプ | 2フックエンド |
幅(Width) | 1 1 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8302500000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | 終了 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XNE2 | - | 3 / 4 " | ニッケルメッキ | 亜鉛 | 2" | 2フックエンド | 3 / 4 " | - | 見積依頼
| |
1XNE3 | ホワイト | 3 / 4 " | ホワイト | 亜鉛 | 2 1 / 5 " | 2フックエンド | 7 / 10 " | ¥1,009 | ||
1XNE4 | シルバー | 3 / 4 " | サテンクローム | 亜鉛 | 2" | 2フックエンド | 3 / 4 " | ¥1,011 | ||
1XNE8 | ゴールド | 1" | サテンニッケル | 亜鉛 | 2.875 " | 2フックエンド | 1 1 / 16 " | ¥646 | ||
1XNF5 | シルバー | 1.25 " | ニッケルメッキ | 亜鉛 | 1 9 / 16 " | 2フックエンド | 2.38 " | ¥1,207 | ||
1XNF6 | ホワイト | 1.25 " | ホワイト | 亜鉛めっき | 1 9 / 16 " | 2フックエンド | 2.38 " | ¥609 | ||
1XNF8 | - | 1.25 " | オイルラビングブロンズ | 亜鉛 | 1 9 / 16 " | 2フックエンド | 2.38 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。