入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乳首 |
基本接続タイプ | 両端にねじ切り |
ボディ材質 | ブラックスチール |
長さ | 2" |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 550度F |
最大蒸気圧 | 150のプサイ |
外径 | 1.315 " |
パイプサイズ | 1" |
スケジュール | 80 |
シームレス/溶接 | 溶接した |
ねじの種類 | NPT |
壁の厚さ | 0.133 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 3.3 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 7307995015 |
原産国 | MX |
モデル | 基本接続タイプ | 長さ | 外径 | パイプサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1CPL3 | 一端にねじ切り | 1.5 " | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.109 " | ¥299 | |
1CPL4 | 一端にねじ切り | 2" | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.109 " | ¥344 | |
1CPL5 | 一端にねじ切り | 3" | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.109 " | ¥459 | |
1CPL6 | 一端にねじ切り | 4" | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.109 " | ¥563 | |
1CPL7 | 一端にねじ切り | 6" | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.109 " | ¥748 | |
1CPL8 | 一端にねじ切り | 12 " | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.109 " | ¥1,515 | |
1CPN5 | 一端にねじ切り | 12 " | 1.05 " | 3 / 4 " | 0.113 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。