入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乳首 |
基本接続タイプ | 両端にねじ切り |
内部径 | 1" |
長さ | 4.5 " |
材料 | 304ステンレススチール |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
外径 | 1.25 " |
パイプサイズ | 1" |
スケジュール | 40 |
シームレス/溶接 | シームレス |
温度。 範囲 | -60度から450度F |
ねじの種類 | NPT |
壁の厚さ | 3 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 7307290030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 基本接続タイプ | 内部径 | アイテム価格 | 長さ | 外径 | パイプサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E692 | 両端にねじ切り | 3 / 4 " | 乳首 | 5" | 1.05 " | 3 / 4 " | 1 / 16 " | ¥44,765 | ||
1XAL1 | 完全にスレッド | 1 / 8 " | パイプニップルを閉じる | 閉じる | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | ¥480 | ||
1XAL2 | 両端にねじ切り | 1 / 8 " | 乳首 | 1.5 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | ¥431 | ||
1XAL3 | 両端にねじ切り | 1 / 8 " | 乳首 | 2" | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | ¥539 | ||
1XAL4 | 両端にねじ切り | 1 / 8 " | 乳首 | 2.5 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | ¥629 | ||
1XAL5 | 両端にねじ切り | 1 / 8 " | 乳首 | 3" | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | ¥699 | ||
1XAL6 | 両端にねじ切り | 1 / 8 " | 乳首 | 3.5 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | ¥779 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。