入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乳首 |
基本接続タイプ | 両端にねじ切り |
内部径 | 1.75 " |
長さ | 4.5 " |
材料 | 316ステンレススチール |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
外径 | 2" |
パイプサイズ | 1.5 " |
スケジュール | 40 |
シームレス/溶接 | シームレス |
温度。 範囲 | -60度から450度F |
ねじの種類 | NPT |
壁の厚さ | 3 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 7307290030 |
原産国 | CN |
モデル | 外径 | 基本接続タイプ | ボディ材質 | パイプサイズ | 圧力 | スケジュール | シームレス/溶接 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CPL9 | 1.05 " | 一端にねじ切り | ブラックスチール | 3 / 4 " | - | 80 | 溶接した | - | ¥371 | |
1CPN1 | 1.05 " | 一端にねじ切り | ブラックスチール | 3 / 4 " | - | 80 | 溶接した | - | ¥448 | |
1CPN2 | 1.05 " | 一端にねじ切り | ブラックスチール | 3 / 4 " | - | 80 | 溶接した | - | ¥616 | |
1CPN3 | 1.05 " | 一端にねじ切り | ブラックスチール | 3 / 4 " | - | 80 | 溶接した | - | - | 見積依頼
|
1CPN4 | 1.05 " | 一端にねじ切り | ブラックスチール | 3 / 4 " | - | 80 | 溶接した | - | ¥1,041 | |
1CPN6 | 1.315 " | 一端にねじ切り | ブラックスチール | 1" | - | 80 | 溶接した | - | ¥580 | |
1CPN7 | 1.315 " | 一端にねじ切り | ブラックスチール | 1" | - | 80 | 溶接した | - | ¥616 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。