入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクエアナット |
終了 | 溶融亜鉛めっき |
高さ | 29 / 64 " |
材料 | 鋼 |
ロックウェル硬度 | B68-C32 |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | 1 / 2-13 |
ねじの種類 | UNC |
タイプ | スタンダード |
幅(Width) | 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 1.22 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 7318160085 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。