入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角ナット |
終了 | シンプルスタイル |
高さ | 35 / 64 " |
材料 | 低炭素鋼 |
ロックウェル硬度 | B68からC32 |
ねじ山の方向 | 左手 |
番手 | 5 / 8-11 |
ねじの種類 | UNC |
タイプ | 完成しました |
UPC | 096653977165 |
幅(Width) | 15 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.84 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 7318160085 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。