APPROVED VENDOR 1WU63 六角ジャムナット 3/8-24 9/16 インチ、100PK
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角ジャムナット |
基本素材 | 真鍮 |
直径/ねじサイズ | 3 / 8」-24 |
終了 | シンプルスタイル |
高さ | 7 / 32 " |
材料 | 真鍮 |
ナットタイプ | 細いナット |
ロックウェル硬度 | B75 |
測定システム | インチ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | UNF |
タイプ | 薄い |
幅(Width) | 9 / 16 " |
レンチサイズ | 9 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 7415338010 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。