APPROVED VENDOR 1WDR8棚板標準鋼
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 棚板標準 |
色 | ホワイト |
深さ | 1 / 2 " |
ゲージ | 16 |
高さ | 96 " |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 1.25 " |
船の重量(kg) | 1.27 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8302416080 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。