APPROVED VENDOR 1VZR8両開きドアウェザーストリップ7フィートの長さ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 両開きドアウェザーストリップ |
フランジの高さ | 7 / 8 " |
フランジ素材 | 未完成のアルミニウム |
フランジ厚 | 3 / 16 " |
フランジ幅 | 19 / 32 " |
色を挿入 | グレー |
材料を挿入 | ビニール |
インサートサイズ | 9 / 32 " |
最大ドアギャップ | 3 / 4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7ft。 |
全幅 | 1 / 4 " |
投影 | 9 / 32 " |
として販売 | ストリップ |
柔軟性を維持 | -25度F |
船の重量(kg) | 0.65 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 220.22 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8302416045 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。