APPROVED VENDOR 1UWU4 チューブ Uhmw-pe 内径 3 インチ x 外径 4 インチ、長さ 3 フィート
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
アイテム価格 | チューブストック |
色 | ホワイト |
内部径 | 3" |
内径内許容範囲 | +/- 0.160 " |
長さ | 3ft。 |
長さ公差 | +0.060 "/-0.000" |
材料 | UHMW-PE |
マックス。 温度 | 180 F |
最小温度評価 | -20 度 F |
外径 | 4" |
外径許容範囲 | +/- 0.160 " |
抗張力 | 5,800 PSI |
タイプ | バージンフードコンタクトグレード |
壁の厚さ | 0.5 " |
船の重量(kg) | 7.65 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 3917320020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。