APPROVED VENDOR 1UWF8シートUhmw-peホワイト5インチT24 x48インチ
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シートストック |
色 | ホワイト |
長さ | 48 " |
長さ公差 | +0.060 "/-0.000" |
材料 | UHMW-PE |
材料タイプ | バージンフードコンタクトグレード |
動作温度 範囲 | -22度から180度F |
抗張力 | 5800のプサイ |
厚さ | 5" |
厚さの許容 | +/- 0.250 " |
幅(Width) | 24 " |
幅の許容 | +0.060 "/-0.000" |
船の重量(kg) | 112.5 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 3920100000 |
原産国 | US |
モデル | 厚さの許容 | 色 | 長さ | 幅(Width) | 幅の許容 | 長さ公差 | 材料タイプ | 動作温度 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1uvt7 | +0.035 "/-0.010" | ホワイト | 12 " | 12 " | +0.060 "/-0.000" | +0.060 "/-0.000" | バージンフードコンタクトグレード | -22度から180度F | ¥1,485 | |
1uvt8 | +/- 0.020 " | ホワイト | 12 " | 12 " | +0.060 "/-0.000" | +0.060 "/-0.000" | バージンフードコンタクトグレード | -22度から180度F | ¥2,870 | |
1uvt9 | +/- 0.020 " | ホワイト | 12 " | 12 " | +0.060 "/-0.000" | +0.060 "/-0.000" | バージンフードコンタクトグレード | -22度から180度F | ¥2,955 | |
1uvu1 | +/- 0.020 " | ホワイト | 12 " | 12 " | +0.060 "/-0.000" | +0.060 "/-0.000" | バージンフードコンタクトグレード | -22度から180度F | ¥4,358 | |
1uvu2 | +/- 0.020 " | ホワイト | 12 " | 12 " | +0.060 "/-0.000" | +0.060 "/-0.000" | バージンフードコンタクトグレード | -22度から180度F | ¥5,797 | |
1uvu3 | +0.070 "/-0.030" | ホワイト | 12 " | 12 " | +0.060 "/-0.000" | +0.060 "/-0.000" | バージンフードコンタクトグレード | -22度から180度F | ¥7,284 | |
1uvu4 | +0.070 "/-0.030" | ホワイト | 12 " | 12 " | +0.060 "/-0.000" | +0.060 "/-0.000" | バージンフードコンタクトグレード | -22度から180度F | ¥9,528 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。