APPROVED VENDOR 1UTL9シートナイロンホワイト1/1 T 4 x12インチ
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シートストック |
色 | オフホワイト |
長さ | 24 " |
長さ公差 | +0.060 "/-0.000" |
材料 | 押し出しナイロン6/6 |
材料タイプ | ナチュラルグレード |
動作温度 範囲 | -40度から210度F |
抗張力 | 11,500のプサイ |
厚さ | 1.25 " |
厚さの許容 | +0.025 "/-0.000" |
幅(Width) | 12 " |
幅の許容 | +0.060 "/-0.000" |
船の重量(kg) | 6.95 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 3920920000 |
原産国 | US |
モデル | 幅の許容 | 色 | 長さ | 長さ公差 | 抗張力 | 厚さ | 厚さの許容 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UTB7 | +0.060 "/-0.000" | オフホワイト | 12 " | +0.060 "/-0.000" | 11,500のプサイ | 0.063 " | +/- 0.005 " | 12 " | ¥2,745 | |
1UTC1 | +0.060 "/-0.000" | オフホワイト | 12 " | +0.060 "/-0.000" | 11,500のプサイ | 0.093 " | +/- 0.005 " | 12 " | ¥3,757 | |
1UTC4 | +0.060 "/-0.000" | オフホワイト | 12 " | +0.060 "/-0.000" | 11,500のプサイ | 0.125 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ¥5,049 | |
1UTC7 | +0.060 "/-0.000" | オフホワイト | 12 " | +0.060 "/-0.000" | 11,500のプサイ | 0.188 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ¥7,913 | |
1UTD1 | +0.060 "/-0.000" | オフホワイト | 12 " | +0.060 "/-0.000" | 11,500のプサイ | 0.25 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ¥7,681 | |
1UTD4 | +0.060 "/-0.000" | オフホワイト | 12 " | +0.060 "/-0.000" | 11,500のプサイ | 0.375 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ¥10,858 | |
1UTD7 | +0.060 "/-0.000" | オフホワイト | 12 " | +0.060 "/-0.000" | 11,500のプサイ | 0.5 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ¥13,838 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。