入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドストック |
色 | (フィニアン・タン) |
直径 | 7 / 8 " |
直径公差 | + 0.003 / -0.000 " |
長さ | 3のフィート |
長さ公差 | + 0.060 / -0.000 " |
材料 | asfasdf |
マックス。 温度 | 480 F |
最小温度評価 | -20 度 F |
抗張力 | 16,000のプサイ |
タイプ | 未充填 |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3916905000 |
原産国 | US |
モデル | 色 | 直径 | 直径公差 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1UPA6 | (フィニアン・タン) | 1 / 4 " | + 0.003 / -0.000 " | 1のフィート | ¥2,292 | |
1UPA8 | (フィニアン・タン) | 3 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 1のフィート | ¥4,919 | |
1UPB1 | (フィニアン・タン) | 1 / 2 " | + 0.003 / -0.000 " | 1のフィート | ¥7,594 | |
1UPB9 | (フィニアン・タン) | 1" | + 0.005 / -0.000 " | 1のフィート | ¥28,742 | |
1UPE6 | (フィニアン・タン) | 1 / 4 " | + 0.003 / -0.000 " | 3のフィート | ¥5,231 | |
1UPF1 | (フィニアン・タン) | 1 / 2 " | + 0.003 / -0.000 " | 3のフィート | ¥18,540 | |
1UPF3 | (フィニアン・タン) | 5 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 3のフィート | ¥29,142 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。