入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シートストック |
色 | ホワイト |
カラーコード | 7328 |
長さ | 24 " |
長さ公差 | +/- 0.060 " |
材料 | 押し出しアクリル |
材料タイプ | 標準グレード |
動作温度 範囲 | 32度から170度F |
抗張力 | 11,030のプサイ |
厚さ | 0.177 " |
厚さの許容 | +/- 0.018 " |
幅(Width) | 24 " |
幅の許容 | +/- 0.060 " |
船の重量(kg) | 2.07 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 62.23 |
HSコード | 3920515000 |
原産国 | US |
モデル | カラーコード | 長さ | 長さ公差 | 厚さ | 厚さの許容 | 幅(Width) | 幅の許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UPB2 | 7328 | 12 " | +/- 0.060 " | 0.118 " | +/- 0.012 " | 12 " | +/- 0.060 " | ¥1,207 | |
1UPB4 | 7328 | 12 " | +/- 0.060 " | 0.177 " | +/- 0.018 " | 12 " | +/- 0.060 " | ¥1,606 | |
1UPB6 | 7328 | 12 " | +/- 0.060 " | 0.236 " | +/- 0.024 " | 12 " | +/- 0.060 " | ¥2,205 | |
1UPB8 | 7328 | 24 " | +/- 0.060 " | 0.118 " | +/- 0.012 " | 24 " | +/- 0.060 " | ¥4,500 | |
1UPC3 | 7328 | 24 " | +/- 0.060 " | 0.236 " | +/- 0.024 " | 24 " | +/- 0.060 " | ¥8,463 | |
1UPC5 | 7328 | 48 " | +/- 0.060 " | 0.118 " | +/- 0.012 " | 24 " | +/- 0.060 " | ¥8,578 | |
1UPC9 | 7328 | 48 " | +/- 0.060 " | 0.236 " | +/- 0.024 " | 24 " | +/- 0.060 " | ¥17,269 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。