APPROVED VENDOR ブレーキ付き1ULG8スイベル空気圧キャスター2W 6 D
入手する 5月 8, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブレーキ付きスイベル空気圧キャスター |
ブレーキの種類 | トータルロック |
キャスター定格範囲 | 0〜299ポンド |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | B |
ハブカラー | グレー |
ハブ素材 | 鋼 |
ハブの種類 | 対称の |
ハブ幅 | 2-1 / 4」 |
内側のボルト穴の間隔 | 2-5 / 8 "3" |
負荷定格 | 200ポンド |
取付ボルト径 | 3 / 8 " |
装着タイプ | 15 |
外側のボルト穴の間隔 | 3 "x 3-5 / 8" |
全体の高さ | 7.5 " |
プレートサイズ | 4 "x 4-1 / 2" |
プレート厚 | 0.19 " |
プレート型 | B |
プライ | 4 |
レースウェイ | ダブルボール |
タイヤリム径 | 4" |
タイヤの厚さ | 7 / 8 " |
トレッド | ノビー |
ホイールベアリング | 玉 |
ホイール直径 | 6" |
ホイールの幅 | 2" |
船の重量(kg) | 2.27 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 19.81 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8716903000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。