定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認ベンダー 1UKU7 スイベル Plt キャスター ブレーキ付き 210 ポンド 直径 3 インチ | AB3NNN

APPROVED VENDOR 1UKU7 スイベル Plt キャスター ブレーキ付き 210 ポンド 直径 3 インチ

在庫あり
アイテム: AB3NNN モデル: 1UKU7

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,965 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格スイベルプレートキャスター
ブレーキの種類サイドカム
キャスターブレーキ付きはい
キャスター定格範囲0〜299ポンド
キャスター製品グループブレーキ付きスイベルキャスター
キャスタータイプスイベル
キャスターホイール素材ラバー
キャスターホイール形状スタンダード
コアカラーブラック
コア材質ラバー
デュロメータ65ショアD
フレーム仕上げ亜鉛めっき
フレーム材料
穴のパターンA
内側のボルト穴の間隔1-3 / 4 x 3 "
負荷定格210ポンド
ロックタイプロックは含まれていません
取付ボルト径5 / 16 "
ホイールの数1
外側のボルト穴の間隔2-3/8 x 3-3/8"
全体の高さ3.75 "
プレートサイズ3-1/8 x 4-1/8"
プレート厚0.119 "
プレート型A
レースウェイダブルボール
ホイールベアリング1ピースデルリン(R)
ホイールカラーブラック
ホイール直径3"
ホイール素材ラバー
ホイールの幅1.25 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.72
船高(cm)10.16
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)8.13
HSコード8716903000
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル内側のボルト穴の間隔ブレーキの種類キャスター定格範囲負荷定格取付ボルト径外側のボルト穴の間隔全体の高さプレートサイズ価格
承認されたベンダー 1NUX5 スイベル プレート キャスター ブレーキ付き 900 ポンド 直径 6 インチ | AB2UCP 1NUX53×3インチ 300〜999ポンド900ポンド3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "¥9,639
承認されたベンダー 1NUX8 スイベル プレート キャスター ブレーキ付き 900 ポンド 直径 8 インチ | AB2UCT 1NUX83×3インチ 300〜999ポンド900ポンド3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "¥16,343
承認されたベンダー 1NUY2 スイベル プレート キャスター ブレーキ付き 直径 4 インチ | AB2UCW 1NUY23×3インチ 300〜999ポンド750ポンド3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "¥8,882
承認されたベンダー 1NUZ7 スイベル プレート キャスター ブレーキ付き 800 ポンド 直径 4 インチ | AB2UDL 1NUZ73×3インチ 300〜999ポンド800ポンド3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "¥6,965
承認されたベンダー 1NVC1 スイベル プレート キャスター ブレーキ付き 1000 ポンド 直径 4 インチ | AB2UDZ 1NVC13×3インチ 1000〜2999ポンド1000ポンド3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "¥7,837
承認されたベンダー 1NVC4 スイベル プレート キャスター ブレーキ付き 1000 ポンド 直径 5 インチ | AB2UEC 1NVC43×3インチ 1000〜2999ポンド1000ポンド3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "¥8,208
承認されたベンダー 1NVC7 スイベル プレート キャスター ブレーキ付き 1200 ポンド 直径 6 インチ | AB2UEF 1NVC73×3インチ 1000〜2999ポンド1200ポンド3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "¥8,459

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 1UKU7 スイベル Plt キャスター ブレーキ付き 210 ポンド 直径 3 インチ
¥1,965 /単価