APPROVED VENDOR 1UKR4 スイベル プレート キャスター ブレーキ付き 200 ポンド 直径 4 インチ
アイテム: AB3NMQ
モデル:1UKR4
入手する 5月 17, 金曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 17, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイベルプレートキャスター |
ブレーキの種類 | オーバーザホイールストラップ |
キャスターブレーキ付き | はい |
キャスター定格範囲 | 0〜299ポンド |
キャスター製品グループ | ブレーキ付きスイベルキャスター |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスターホイール素材 | ラバー |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | ブラック |
コア材質 | ラバー |
デュロメータ | 90ショアA |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | D |
内側のボルト穴の間隔 | 3×4インチ |
負荷定格 | 200ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 3 / 8 " |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 3×4インチ |
全体の高さ | 5.125 " |
プレートサイズ | 4×5インチ |
プレート厚 | 0.157 " |
プレート型 | D |
レースウェイ | ダブルボール |
ホイールベアリング | 1ピースデルリン(R) |
ホイールカラー | ブラック |
ホイール直径 | 4" |
ホイール素材 | ラバー |
ホイールの幅 | 1.375 " |
船の重量(kg) | 1.43 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8716903000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 内側のボルト穴の間隔 | ブレーキの種類 | キャスター定格範囲 | 負荷定格 | 取付ボルト径 | 外側のボルト穴の間隔 | 全体の高さ | プレートサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NUX5 | 3×3インチ | 300〜999ポンド | 900ポンド | 3 / 8 " | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5 " | 4 x 4-1 / 2 " | ¥9,639 | |||
1NUX8 | 3×3インチ | 300〜999ポンド | 900ポンド | 3 / 8 " | 2-5/8 x 3-5/8" | 9.5 " | 4 x 4-1 / 2 " | ¥16,343 | |||
1NUY2 | 3×3インチ | 300〜999ポンド | 750ポンド | 3 / 8 " | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625 " | 4 x 4-1 / 2 " | ¥8,882 | |||
1NUZ7 | 3×3インチ | 300〜999ポンド | 800ポンド | 3 / 8 " | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625 " | 4 x 4-1 / 2 " | ¥6,965 | |||
1NVC1 | 3×3インチ | 1000〜2999ポンド | 1000ポンド | 3 / 8 " | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625 " | 4 x 4-1 / 2 " | ¥7,837 | |||
1NVC4 | 3×3インチ | 1000〜2999ポンド | 1000ポンド | 3 / 8 " | 2-5/8 x 3-5/8" | 6.5 " | 4 x 4-1 / 2 " | ¥8,208 | |||
1NVC7 | 3×3インチ | 1000〜2999ポンド | 1200ポンド | 3 / 8 " | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5 " | 4 x 4-1 / 2 " | ¥8,459 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。