定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー 1UKA7 剛性プレート キャスター 350 ポンド 直径 5 インチ | AB3NJJ

APPROVED VENDOR 1UKA7 剛性プレートキャスター 350 ポンド 直径 5 インチ

在庫あり
アイテム: AB3NJJ モデル: 1UKA7

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,216 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemリジッドプレートキャスター
キャスターブレーキ付きいいえ
キャスター定格範囲300〜999ポンド
キャスター製品グループリジッドキャスター
キャスタータイプリジッド
キャスターホイール素材ポリウレタン
キャスターホイール形状スタンダード
コアカラーグレー
コア材質ポリオレフィン
デュロメータ95ショアA
フレーム仕上げ亜鉛めっき
フレーム材料
穴のパターンC
内側のボルト穴の間隔1-3/4 x 2-13/16"
負荷定格350ポンド
ロックタイプロックは含まれていません
取付ボルト径5 / 16 "
ホイールの数1
外側のボルト穴の間隔1-3/4 x 3-1/16"
全体の高さ6.187 "
プレートサイズ2-1/2 x 3-5/8"
プレート厚0.119 "
プレート型C
ホイールベアリングプレシジョンボール
ホイールカラーグレー
ホイール直径5"
ホイール素材ポリウレタン
ホイールの幅1.25 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.74
船高(cm)9.4
船の長さ(cm)11.43
船幅(cm)5.59
HSコード8716903000
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル負荷定格キャスター定格範囲キャスターホイール素材取付ボルト径外側のボルト穴の間隔全体の高さプレートサイズプレート厚価格
承認済みベンダー 1G092 リジッド プレート キャスター 155 ポンド 直径 3-1/2 インチ | AA9VDN 4W920 1G092155ポンド0〜299ポンド熱可塑性ゴム5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "¥3,378
承認済みベンダー 1G098 リジッド プレート キャスター 250 ポンド 直径 3-1/2 インチ | AA9VDV 1G098250ポンド0〜299ポンドポリウレタン5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "¥3,455
承認済みベンダー 1G099 剛性プレート キャスター 250 ポンド 直径 4 インチ | AA9VDW 1G099250ポンド0〜299ポンドポリウレタン5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "¥3,650
承認済みベンダー 1G100 剛性プレート キャスター 250 ポンド 直径 5 インチ | AA9VDX 1G100250ポンド0〜299ポンドポリウレタン5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "¥4,152
承認済みベンダー 1G193 剛性プレート キャスター 154 ポンド 直径 3 インチ | AA9VEH 1G193154ポンド0〜299ポンド熱可塑性ゴム5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "¥1,867
承認済みベンダー 1G194 剛性プレート キャスター 176 ポンド 直径 4 インチ | AA9VEJ 1G194176ポンド0〜299ポンド熱可塑性ゴム5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 61 / 64 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "¥2,352
承認済みベンダー 1G195 剛性プレート キャスター 198 ポンド 直径 5 インチ | AA9VEK 1G195198ポンド0〜299ポンド熱可塑性ゴム5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "¥2,044

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 1UKA7 剛性プレートキャスター 350 ポンド 直径 5 インチ
¥2,216 /単価