入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 皿ばね |
たわみ@荷重 | 0.049 " |
穴のサイズについて | 5 / 8 " |
ロッドサイズの場合 | 5 / 16 " |
荷重@たわみ(ポンド) | 21.4 |
材料 | 17-7PHステンレス鋼 |
最大外径 | 0.625 " |
最小内径内 | 0.317 " |
全体の高さ | 0.081 " |
厚さ | 0.015 " |
タイプ | トライドームワッシャー |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7320905060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 穴のサイズについて | 荷重@たわみ(ポンド) | 最大外径 | 最小内径内 | 全体の高さ | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UBC8 | 29 / 32 " | 39.9 | 0.896 " | 0.32 " | 0.086 " | 0.02 " | ¥201 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。