入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 皿ばね |
たわみ@荷重 | 0.246 " |
穴のサイズについて | 9 / 16 " |
ロッドサイズの場合 | 1 / 4 " |
荷重@たわみ(ポンド) | 11 |
材料 | 17-7PHステンレス鋼 |
全体の高さ | 0.455 " |
スプリングレート | 45ポンド/インチ |
厚さ | 0.012 " |
タイプ | ポリウェーブ圧縮 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7320905060 |
原産国 | US |
モデル | たわみ@荷重 | 穴のサイズについて | 荷重@たわみ(ポンド) | 全体の高さ | スプリングレート | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UAR6 | 0.088 " | 3 / 8 " | 4 | 0.15 " | 45ポンド/インチ | 0.008 " | ¥733 | |
1UAR7 | 0.142 " | 3 / 8 " | 4 | 0.25 " | 28ポンド/インチ | 0.008 " | ¥1,049 | |
1UAR8 | 0.2 " | 3 / 8 " | 4 | 0.35 " | 20ポンド/インチ | 0.008 " | ¥909 | |
1UAR9 | 0.255 " | 3 / 8 " | 4 | 0.45 " | 16ポンド/インチ | 0.008 " | ¥1,506 | |
1UAT1 | 0.069 " | 3 / 8 " | 7 | 0.15 " | 101ポンド/インチ | 0.011 " | ¥728 | |
1UAT2 | 0.105 " | 3 / 8 " | 7 | 0.25 " | 67ポンド/インチ | 0.011 " | ¥1,272 | |
1UAT3 | 0.148 " | 3 / 8 " | 7 | 0.35 " | 47ポンド/インチ | 0.011 " | ¥1,292 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。