入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダボピン |
直径 | 1.486〜1.5mm |
終了 | シンプルスタイル |
長さ公差 | +/- 0.25mm |
材料 | A1ステンレス鋼 |
公称直径 | M1.5 |
全体の長さ(Overall Length) | 8 mm |
ロックウェル硬度 | B80 |
タイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7318190000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。