APPROVED VENDOR 1RLW3スクエアヘッドプラグ真ちゅう2/1インチNpt
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 上げられたスクエアヘッドプラグ |
ボディ材質 | 真鍮 |
CLASS | 125 |
接続タイプ | MNPT |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
パイプサイズ | 2.5 " |
温度。 範囲 | -20度から400度F |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | TH |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。