入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Oリング |
実際の内径 | 3.725 " |
実際の幅 | 0.21 " |
AS568ダッシュ番号 | 343 |
色 | ホワイト |
断面形状 | ラウンド |
デュロメータ | 55ショアD |
デュロメータの評価 | とても厳しい |
材料 | PTFE |
公称内径 | 3.75 " |
公称外径 | 4.125 " |
公称幅 | 3 / 16 " |
外径 | 4.145 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
温度。 範囲 | -100度から500度F |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 3926904590 |
原産国 | IT |
モデル | 材料 | 実際の内径 | 実際の幅 | 公称内径 | 公称外径 | 公称幅 | 外径 | SAEまたはメトリック | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1BUK8 | ネオプレン | 0.07 " | 0.07 " | 5 / 64 " | 3 / 16 " | 1 / 16 " | 0.21 " | SAE | ¥665 | |
1BUK9 | ネオプレン | 0.101 " | 0.07 " | 3 / 32 " | 7 / 32 " | 1 / 16 " | 0.241 " | SAE | ¥750 | |
1BUL1 | ネオプレン | 0.114 " | 0.07 " | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | 0.254 " | SAE | ¥741 | |
1BUL2 | ネオプレン | 0.145 " | 0.07 " | 5 / 32 " | 9 / 32 " | 1 / 16 " | 0.285 " | SAE | ¥731 | |
1BUL3 | ネオプレン | 0.176 " | 0.07 " | 3 / 16 " | 5 / 16 " | 1 / 16 " | 0.316 " | SAE | ¥801 | |
1BUL4 | ネオプレン | 0.208 " | 0.07 " | 7 / 32 " | 11 / 32 " | 1 / 16 " | 0.348 " | SAE | ¥801 | |
1BUL5 | ネオプレン | 0.239 " | 0.07 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1 / 16 " | 0.379 " | SAE | ¥811 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。