入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンビネーションストレーナー/ボールバルブ |
ボール材料 | クロムメッキ真鍮 |
ボディ材質 | 鍛造真鍮 |
接続タイプ | FNPT×MNPT |
ハンドル材料 | 亜鉛 |
ハンドルタイプ | バタフライ |
マックス。 圧力 | 600 PSI CWP |
全体の長さ(Overall Length) | 4.39 " |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
ポート | フル |
スクリーン素材 | ステンレス鋼 |
シール材 | EPDM |
シート素材 | PTFE |
ステム素材 | 真鍮 |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
温度。 範囲 | -40度から400度F |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8481801085 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。