入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 半空気圧ホイール |
ボア径 | 3 / 4 " |
容量 | 185ポンド |
キャスター定格範囲 | 0〜299ポンド |
終了 | パウダーコーティング |
車軸に適合 | 3 / 4 " |
フレーム仕上げ | パウダーコーティング |
ハブカラー | シルバー |
ハブ素材 | 鋼 |
ハブの種類 | 対称の |
ハブ幅 | 3-1 / 4」 |
負荷定格 | 185ポンド |
タイヤリム径 | 9-21 / 64」 |
タイヤサイドウォールNo. | 12x3 |
タイヤの厚さ | 2-13 / 32」 |
トレッド | リブ付き |
ホイールベアリング | 玉 |
ホイール直径 | 12 " |
ホイールの幅 | 3" |
船の重量(kg) | 2.99 |
船高(cm) | 8.26 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8716900000 |
原産国 | CN |
モデル | ホイールの幅 | ボア径 | 容量 | キャスター定格範囲 | 車軸に適合 | 負荷定格 | ホイールベアリング | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NWZ1 | 2.75 " | 5 / 8 " | 300ポンド | 300〜999ポンド | 5 / 8 " | 300ポンド | ローラー | 10 " | ¥6,158 | |
1NXA6 | 1.5 " | 1 / 2 " | 55ポンド | 0〜299ポンド | 1 / 2 " | 55ポンド | 玉 | 6" | ¥2,093 | |
1NXA7 | 1.75 " | 1 / 2 " | 60ポンド | 0〜299ポンド | 1 / 2 " | 60ポンド | 玉 | 8" | ¥2,471 | |
1NXA8 | 1.75 " | 1 / 2 " | 150ポンド | 0〜299ポンド | 1 / 2 " | 150ポンド | 玉 | 8" | ¥2,705 | |
1NXA9 | 1.75 " | 1 / 2 " | 80ポンド | 0〜299ポンド | 1 / 2 " | 80ポンド | 玉 | 10 " | ¥3,217 | |
1NXB1 | 1.75 " | 1 / 2 " | 90ポンド | 0〜299ポンド | 1 / 2 " | 90ポンド | 玉 | 12 " | ¥4,071 | |
1NXB2 | 1.75 " | 1 / 2 " | 100ポンド | 0〜299ポンド | 1 / 2 " | 100ポンド | 玉 | 14 " | ¥4,420 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。