入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | V溝スイベルキャスター |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
キャスター製品グループ | 旋回キャスター |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスターホイール素材 | 鋳鉄 |
コアカラー | ブラック |
コア材質 | 鋳鉄 |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | B |
内側のボルト穴の間隔 | 2-5 / 8 "3" |
負荷定格 | 800ポンド |
取付ボルト径 | 3 / 8 " |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 3 "x 3-5 / 8" |
全体の高さ | 5.625 " |
プレートサイズ | 4 "x 4-1 / 2" |
プレート厚 | 1 / 4 " |
プレート型 | A |
レースウェイ | ダブルボール硬化 |
交換用ホイール | 1NWB8 |
ホイールベアリング | ローラー |
ホイールカラー | ブラック |
ホイール直径 | 4" |
ホイール素材 | 鋳鉄 |
ホイールの幅 | 1.5 " |
船の重量(kg) | 1.15 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8716903000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。