定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー 1NLT8 シート アセタール ホワイト 516 インチ T 12 x 24 インチ | AB2TEZ

APPROVED VENDOR 1NLT8 シート アセタール ホワイト 516 インチ T 12 x 24 インチ

在庫あり
アイテム:AB2TEZ モデル: 1NLT8

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥14,983 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemシートストック
ホワイト
長さ24 "
長さ公差+0.060 "/-0.000"
材料アセタール共重合体
材料タイプ一般的用途
動作温度 範囲32度から180度F
抗張力9500のプサイ
厚さ0.313 "
厚さの許容+0.025 "/-0.000"
幅(Width)12 "
幅の許容+0.060 "/-0.000"

発送情報:

船の重量(kg) 2.3
船高(cm)1.02
船の長さ(cm)60.96
船幅(cm)30.48
HSコード3920995000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル長さ長さ公差厚さ厚さの許容幅(Width)幅の許容価格
承認済みベンダー 1NLL1 シート アセタール ホワイト 1/16 T 12 x 12 インチ | AB2TDX 1NLL1ホワイト12 "+0.060 "/-0.000"0.063 "+/- 0.005 "12 "+0.060 "/-0.000"¥1,321
承認済みベンダー 1NLL2 シート アセタール ホワイト 1/8 インチ T 12 x 12 インチ | AB2TDY 1NLL2ホワイト12 "+0.060 "/-0.000"0.125 "+/- 0.005 "12 "+0.060 "/-0.000"¥2,626
承認済みベンダー 1NLL3 シート アセタール ホワイト 1/4 インチ T 12 x 12 インチ | AB2TDZ 1NLL3ホワイト12 "+0.060 "/-0.000"0.25 "+0.025 "/-0.000"12 "+0.060 "/-0.000"¥6,315
承認済みベンダー 1NLL4 シート アセタール ホワイト 516 インチ T 12 x 12 インチ | AB2TEA 1NLL4ホワイト12 "+0.060 "/-0.000"0.313 "+0.025 "/-0.000"12 "+0.060 "/-0.000"¥6,315
承認済みベンダー 1NLL5 シート アセタール ホワイト 3/8 インチ T 12 x 12 インチ | AB2TEB 1NLL5ホワイト12 "+0.060 "/-0.000"0.375 "+0.025 "/-0.000"12 "+0.060 "/-0.000"¥9,923
承認済みベンダー 1NLL6 シート アセタール ホワイト 1/2 インチ T 12 x 12 インチ | AB2TEC 1NLL6ホワイト12 "+0.060 "/-0.000"0.5 "+0.025 "/-0.000"12 "+0.060 "/-0.000"¥12,320
承認済みベンダー 1NLL7 シート アセタール ホワイト 5/8 インチ T 12 x 12 インチ | AB2TED 1NLL7ホワイト12 "+0.060 "/-0.000"0.625 "+0.025 "/-0.000"12 "+0.060 "/-0.000"¥16,502

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 1NLT8 シート アセタール ホワイト 516 インチ T 12 x 24 インチ
¥14,983 /単価