入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シートストック |
色 | ホワイト |
長さ | 24 " |
長さ公差 | +0.060 "/-0.000" |
材料 | アセタール共重合体 |
材料タイプ | 一般的用途 |
動作温度 範囲 | 32度から180度F |
抗張力 | 9500のプサイ |
厚さ | 0.125 " |
厚さの許容 | +/- 0.005 " |
幅(Width) | 12 " |
幅の許容 | +0.060 "/-0.000" |
船の重量(kg) | 0.88 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 3920995000 |
原産国 | US |
モデル | 色 | 長さ | 長さ公差 | 厚さ | 厚さの許容 | 幅(Width) | 幅の許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NLL1 | ホワイト | 12 " | +0.060 "/-0.000" | 0.063 " | +/- 0.005 " | 12 " | +0.060 "/-0.000" | ¥1,321 | |
1NLL2 | ホワイト | 12 " | +0.060 "/-0.000" | 0.125 " | +/- 0.005 " | 12 " | +0.060 "/-0.000" | ¥2,626 | |
1NLL3 | ホワイト | 12 " | +0.060 "/-0.000" | 0.25 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | +0.060 "/-0.000" | ¥6,315 | |
1NLL4 | ホワイト | 12 " | +0.060 "/-0.000" | 0.313 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | +0.060 "/-0.000" | ¥6,315 | |
1NLL5 | ホワイト | 12 " | +0.060 "/-0.000" | 0.375 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | +0.060 "/-0.000" | ¥9,923 | |
1NLL6 | ホワイト | 12 " | +0.060 "/-0.000" | 0.5 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | +0.060 "/-0.000" | ¥12,320 | |
1NLL7 | ホワイト | 12 " | +0.060 "/-0.000" | 0.625 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | +0.060 "/-0.000" | ¥16,502 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。