定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認ベンダー 1NGB7 バイメタル温度計 5 インチ ダイヤル 0 ~ 250f | AB2RFB

APPROVED VENDOR 1NGB7バイメタル温度計5インチダイヤル0〜250f

在庫あり
アイテム:AB2RFB モデル: 1NGB7

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥32,782 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemアナログダイヤル温度計
正確さ40度以下F:+/- 1.5%41〜200度F:+/- 1%201度F:+/- 1.5%
調整外部
シミュレーション例密閉シール
ケースの材質ステンレス鋼
コイル仕上げ優れた時間応答と振動減衰のためのシリコーン
接続場所調節可能
接続サイズ1 / 2 "NPT
サイズダイヤル5"
検知素子バイメタル
幹径1 / 4 "
茎の長さ4"
ステム素材ステンレス鋼
温度。 範囲0度250度
窓材ガラス

発送情報:

船の重量(kg) 0.61
船高(cm)23.37
船の長さ(cm)14.22
船幅(cm)13.97
HSコード9025198080
原産国CN

商品の詳細:

  • 水平調整範囲(0度から360度)
  • 垂直調整範囲(0度から180度)

製品バリエーション

プロダクトモデル正確さ接続場所接続サイズサイズダイヤル茎の長さ温度。 範囲価格
承認ベンダー 1NFW6 バイメタル温度計 2 インチ ダイヤル 0 ~ 250f | AB2RDB 1NFW640度以下F:+/- 1.5%41〜200度F:+/- 1%201度F:+/- 1.5% 戻る1 / 4 "NPT2"2.5 "0度250度¥5,452
承認ベンダー 1NFW7 バイメタル温度計 2 インチ ダイヤル 50 ~ 550f | AB2RDC 1NFW7+/- 1% 戻る1 / 4 "NPT2"2.5 "50度550度¥4,675
承認ベンダー 1NFW8 バイメタル温度計 2 インチ ダイヤル -20 ~ 120f | AB2RDD 1NFW8+/- 1% 戻る1 / 4 "NPT2"4"-20度から120度¥4,961
承認ベンダー 1NFW9 バイメタル温度計 2 インチ ダイヤル 0 ~ 250f | AB2RDE 1NFW9+/- 1% 戻る1 / 4 "NPT2"4"0度250度¥5,452
承認ベンダー 1NFX1 バイメタル温度計 2 インチ ダイヤル 50 ~ 550f | AB2RDF 1NFX1+/- 1% 戻る1 / 4 "NPT2"4"50度550度¥4,675
承認ベンダー 1NFX2 バイメタル温度計 2 インチ ダイヤル -20 ~ 120f | AB2RDG 1NFX2+/- 1% 戻る1 / 4 "NPT2"6"-20度から120度¥4,832
承認ベンダー 1NFX3 バイメタル温度計 2 インチ ダイヤル 0 ~ 250f | AB2RDH 1NFX3+/- 1% 戻る1 / 4 "NPT2"6"0度250度¥6,950

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 1NGB7バイメタル温度計5インチダイヤル0〜250f
¥32,782 /単価