入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧縮ばね |
エンドタイプ | 四角で地面ではない |
終了 | シンプルスタイル |
大外径 | 0.480 " |
荷重@ 50%自由長(ポンド) | 2.37 |
ロード@ソリッド(ポンド) | 3.78 |
材料 | 302ステンレススチール |
全体の長さ(Overall Length) | 5 / 16 " |
小さな外径 | 0.250 " |
スプリングレート | 15.21ポンド/インチ |
タイプ | コニカル |
線径 | 0.032 " |
ワイヤータイプ | ラウンド |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7320201000 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 圧縮された長さ | たわみ@荷重 | スプリングレート | タイプ | 線径 | エンドタイプ | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NBV1 | 1" | - | - | 9.58ポンド/インチ | ユーティリティ | 0.029 " | 閉店 | 亜鉛メッキ | ¥1,073 | |
1NBV2 | 1" | - | - | 5.8ポンド/インチ | ユーティリティ | 0.029 " | 閉店 | 亜鉛メッキ | ¥1,226 | |
1NBV3 | 1" | - | - | 13.59ポンド/インチ | ユーティリティ | 0.035 " | 閉店 | 亜鉛メッキ | ¥1,323 | |
1NBV4 | 1.25 " | - | - | 5.09ポンド/インチ | ユーティリティ | 0.023 " | 閉店 | 亜鉛メッキ | ¥983 | |
1NBV5 | 1.25 " | - | - | 5.22ポンド/インチ | ユーティリティ | 0.035 " | 閉店 | 亜鉛メッキ | ¥2,626 | |
1NBV6 | 1.5 " | - | - | 7.81ポンド/インチ | ユーティリティ | 0.035 " | 閉店 | 亜鉛メッキ | ¥3,155 | |
1NBV7 | 1.5 " | - | - | 20.33ポンド/インチ | ユーティリティ | 0.048 " | 閉店 | 亜鉛メッキ | ¥1,589 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。