入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 引張りばね |
たわみ@荷重 | 1.9 " |
エンドタイプ | 閉じたドローバー |
終了 | 亜鉛メッキ |
荷重(ポンド) | 55.1 |
材料 | 高炭素鋼 |
外径 | 1.1 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
スプリングレート | 29ポンド/インチ |
タイプ | 安全ドローバー |
線径 | 0.125 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7320205020 |
原産国 | US |
モデル | スプリングレート | たわみ@荷重 | エンドタイプ | タイプ | 線径 | 終了 | 荷重(ポンド) | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NBR2 | 2.28ポンド/インチ | 2.2 " | 閉じたドローバー | 安全ドローバー | 0.048 " | 亜鉛メッキ | 5.01 | 高炭素鋼 | ¥2,114 | |
1NBR4 | 2.77ポンド/インチ | 4" | 閉じたドローバー | 安全ドローバー | 0.072 " | 亜鉛メッキ | 11.1 | 高炭素鋼 | ¥2,868 | |
1NBR5 | 4.21ポンド/インチ | 3" | 閉じたドローバー | 安全ドローバー | 0.092 " | 亜鉛メッキ | 12.62 | 高炭素鋼 | ¥3,344 | |
1NBR6 | 18ポンド/インチ | 2.35 " | 閉じたドローバー | 安全ドローバー | 0.105 " | 亜鉛メッキ | 42.3 | 高炭素鋼 | ¥1,689 | |
1NBR7 | 65.69ポンド/インチ | 2.75 " | 閉じたドローバー | 安全ドローバー | 0.250 " | 亜鉛メッキ | 180.65 | 高炭素鋼 | ¥8,374 | |
1NBR8 | 179.85ポンド/インチ | 1.85 " | 閉じたドローバー | 安全ドローバー | 0.312 " | 亜鉛メッキ | 332.72 | 高炭素鋼 | ¥10,491 | |
1NBR9 | 13.52ポンド/インチ | 4" | 閉じたドローバー | 安全ドローバー | 0.148 " | 亜鉛メッキ | 54.08 | 高炭素鋼 | ¥6,400 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。