入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクエアヘッドプラグ |
ボディ材質 | 304ステンレススチール |
接続タイプ | MNPT |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
最大蒸気圧 | 150のプサイ |
パイプサイズ | 1.5 " |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | CN |
モデル | ボディ材質 | マックス。 圧力 | 最大蒸気圧 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1LTW6 | 304ステンレススチール | 300のプサイ | 150のプサイ | 1 / 8 " | ¥382 | |
1LTW7 | 304ステンレススチール | 300のプサイ | 150のプサイ | 1 / 4 " | ¥503 | |
1LTW8 | 304ステンレススチール | 300のプサイ | 150のプサイ | 3 / 8 " | ¥652 | |
1LTW9 | 304ステンレススチール | 300のプサイ | 150のプサイ | 1 / 2 " | ¥743 | |
1LTX2 | 304ステンレススチール | 300のプサイ | 150のプサイ | 3 / 4 " | ¥1,073 | |
1LTX4 | 304ステンレススチール | 300のプサイ | 150のプサイ | 1" | ¥1,366 | |
1LTX6 | 304ステンレススチール | 300のプサイ | 150のプサイ | 1.25 " | ¥3,038 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。