入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Pipe |
基本接続タイプ | 両端にねじ切り |
ボディ材質 | ブラックスチール |
長さ | 24 " |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 550度F |
最大蒸気圧 | 2730 psi WSP @ 650度F |
外径 | 1.66 " |
パイプサイズ | 1.25 " |
スケジュール | 80 |
シームレス/溶接 | シームレス |
ねじの種類 | NPT |
壁の厚さ | 0.191 " |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 61.72 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 7304390028 |
原産国 | MX |
モデル | 長さ | 最大蒸気圧 | 外径 | パイプサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1LLY8 | 18 " | 5164 psi WSP @ 650度F | 0.54 " | 1 / 4 " | 0.119 " | ¥5,569 | |
1LLY9 | 24 " | 5164 psi WSP @ 650度F | 0.54 " | 1 / 4 " | 0.119 " | ¥6,940 | |
1LLZ1 | 36 " | 5164 psi WSP @ 650度F | 0.54 " | 1 / 4 " | 0.119 " | ¥9,243 | |
1LLZ3 | 60 " | 5164 psi WSP @ 650度F | 0.54 " | 1 / 4 " | 0.119 " | ¥14,337 | |
1LMB4 | 18 " | 4434 psi WSP @ 650度F | 0.675 " | 3 / 8 " | 0.126 " | ¥5,856 | |
1LMB5 | 24 " | 4434 psi WSP @ 650度F | 0.675 " | 3 / 8 " | 0.126 " | ¥7,501 | |
1LMB6 | 36 " | 4434 psi WSP @ 650度F | 0.675 " | 3 / 8 " | 0.126 " | ¥11,254 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。