入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Union |
ボディ材質 | 黒の可鍛性鉄 |
CLASS | 300 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 600 psi @ 150度F |
パイプサイズ | 1" |
飽和蒸気圧 | 300のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から450度F |
船の重量(kg) | 0.66 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 7307199030 |
原産国 | CN |
モデル | ボディ材質 | CLASS | 接続タイプ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 飽和蒸気圧 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LCA3 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 600 psi @ 150度F | 1 / 4 " | 300のプサイ | -20度から450度F | ¥5,323 | |
1LCA4 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 600 psi @ 150度F | 3 / 8 " | 300のプサイ | -20度から450度F | ¥4,957 | |
1LCA5 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 600 psi @ 150度F | 1 / 2 " | 300のプサイ | -20度から450度F | ¥5,355 | |
1LCA6 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 600 psi @ 150度F | 3 / 4 " | 300のプサイ | -20度から450度F | ¥6,001 | |
1LCA8 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 600 psi @ 150度F | 1.25 " | 300のプサイ | -20度から450度F | ¥9,885 | |
1LCA9 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 600 psi @ 150度F | 1.5 " | 300のプサイ | -20度から450度F | ¥12,781 | |
1LCB1 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 600 psi @ 150度F | 2" | 300のプサイ | -20度から450度F | ¥16,647 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。