入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストリートエルボー、90度 |
ボディ材質 | 黒の可鍛性鉄 |
CLASS | 300 |
接続タイプ | MNPT×FNPT |
マックス。 圧力 | 2000 psi @ 150度F |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
飽和蒸気圧 | 300のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から550度F |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 7307199060 |
原産国 | CN |
モデル | ボディ材質 | CLASS | 接続タイプ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 飽和蒸気圧 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LBW4 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | MNPT×FNPT | 2000 psi @ 150度F | 3 / 8 " | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥1,870 | |
1LBW5 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | MNPT×FNPT | 2000 psi @ 150度F | 1 / 2 " | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥1,583 | |
1LBW6 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | MNPT×FNPT | 2000 psi @ 150度F | 3 / 4 " | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥1,827 | |
1LBW7 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | MNPT×FNPT | 2000 psi @ 150度F | 1" | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥3,697 | |
1LBW8 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | MNPT×FNPT | 1500 psi @ 150度F | 1.25 " | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥6,570 | |
1LBW9 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | MNPT×FNPT | 1500 psi @ 150度F | 1.5 " | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥8,077 | |
1LBX1 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | MNPT×FNPT | 1500 psi @ 150度F | 2" | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥10,338 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。