入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプリングナット |
基本素材 | 鋼 |
穴の中心からパネルの端まで | 0.250 " |
直径/ねじサイズ | #10-32 |
終了 | 亜鉛 |
パネルの厚さについて | 0.025〜0.063インチ |
高さ | 0.25 " |
材料 | ばね鋼 |
ナットタイプ | ケージナット |
ロックウェル硬度 | C44からC51 |
形状 | 正方形である |
測定システム | インチ |
厚さ | 0.02 " |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | UNF |
タイプ | ケージスタイル |
幅(Width) | 0.52 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 7318160085 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。