入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプリングナット |
基本素材 | 鋼 |
穴の中心からパネルの端まで | 0.468 " |
直径/ねじサイズ | #6-32 |
終了 | ブラックリン |
パネルの厚さについて | 0.045〜0.062インチ |
長さ | 0.82 " |
材料 | ばね鋼 |
ナットタイプ | Uスタイルスプリングナット |
ロックウェル硬度 | C40からC50 |
形状 | U |
測定システム | インチ |
厚さ | 0.017 " |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | UNC |
タイプ | Uスタイル |
幅(Width) | 0.31 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 7318160085 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径/ねじサイズ | パネルの厚さについて | 長さ | 番手 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LBC5 | #10-24 | 0.045〜0.062インチ | 0.56 " | - | 0.63 " | ¥7,173 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。