入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁ブッシング |
色 | ホワイト |
穴径 | 0.312 " |
内部径 | 0.250 " |
材料 | 熱安定化ナイロン |
外径 | 0.375 " |
温度。 範囲 | -40〜 + 250 F |
厚さ | 0.234 " |
厚さの許容 | +/- 0.15 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。