APPROVED VENDOR 1ECJ7メールカート30インチの長さx23インチの幅x38インチの高さ
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
アイテム価格 | メールカート |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
色 | シルバー |
終了 | クロム |
棚の数 | 2 |
全体の高さ | 38 " |
全体の長さ(Overall Length) | 30 " |
全幅 | 23 " |
リアキャスター径 | 10 " |
棚の長さ | 31 " |
棚幅 | 23 " |
船の重量(kg) | 28.58 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 棚の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
1ECJ8 | 41 " | 41 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。