APPROVED VENDOR 1ECH1ワイヤーセキュリティカート900ポンド60インチの長さ
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
アイテム価格 | ワイヤーセキュリティカート |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリウレタン |
キャスタータイプ | 4スイベル |
構造 | 1 1/4 インチ平方チューブベース、1 インチ径。 チューブ側面 |
終了 | クロム |
ゲージ | 11ガ。 ベース、16ga。 側面 |
負荷容量 | 900ポンド |
全体の高さ | 68.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 65 " |
全幅 | 27.25 " |
棚の長さ | 60 " |
棚幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 83.46 |
船高(cm) | 18.29 |
船の長さ(cm) | 161.29 |
船幅(cm) | 86.36 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | キャスター素材 | キャスタータイプ | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1心電図6 | フェノール | (2)スイベル、(2)リジッド | 1800ポンド | 70 " | 48 " | 24 " | ¥220,953 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。