APPROVED VENDOR 1ECG6ワイヤーセキュリティカート1800ポンド48インチの長さ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーセキュリティカート |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | フェノール |
キャスタータイプ | (2)スイベル、(2)リジッド |
キャスター幅 | 2" |
構造 | 1 1/4 インチ平方チューブベース、1 インチ径。 チューブ側面 |
終了 | クロム |
ゲージ | 11ガ。 ベース、16ga。 側面 |
負荷容量 | 1800ポンド |
全体の高さ | 70 " |
全体の長さ(Overall Length) | 48 " |
全幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 87.54 |
船高(cm) | 17.27 |
船の長さ(cm) | 187.96 |
船幅(cm) | 132.08 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | キャスター素材 | キャスタータイプ | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ECH1 | ポリウレタン | 4スイベル | 900ポンド | 68.5 " | 65 " | 27.25 " | ¥251,036 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。