APPROVED VENDOR 1DMV3スエージングツールケーブルサイズ3/8インチ
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
アイテム価格 | スエージングツール |
演算 | ループの作成とケーブルの接続に使用 |
ハンドルの長さ | 26 " |
あごの素材 | 硬化鋼 |
タイプ | シザーアクションタイプ |
船の重量(kg) | 5.22 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 92.71 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8205595560 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 演算 | ハンドルの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
1DMV2 | ワイヤーケーブルを最大3/16 "の厚さに切断およびスエージ | 19 " | ¥25,657 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。