入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乳首 |
基本接続タイプ | 一端にねじ切り |
ボディ材質 | ブラックスチール |
長さ | 12 " |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 550度F |
最大蒸気圧 | 150のプサイ |
外径 | 1.9 " |
パイプサイズ | 1.5 " |
スケジュール | 80 |
シームレス/溶接 | 溶接した |
ねじの種類 | NPT |
壁の厚さ | 0.145 " |
船の重量(kg) | 1.53 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 30.73 |
船幅(cm) | 2.29 |
HSコード | 7307995015 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 壁の厚さ | 基本接続タイプ | ボディ材質 | 長さ | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | スケジュール | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CPP3 | 0.145 " | 一端にねじ切り | ブラックスチール | 1.5 " | 300 psi @ 550度F | 1.9 " | 1.5 " | 80 | ¥864 | ||
1CPP6 | 0.145 " | 一端にねじ切り | ブラックスチール | 4" | 300 psi @ 550度F | 1.9 " | 1.5 " | 80 | ¥1,780 | ||
1CPP7 | 0.145 " | 一端にねじ切り | ブラックスチール | 6" | 300 psi @ 550度F | 1.9 " | 1.5 " | 80 | ¥2,543 | ||
1CPP9 | 0.154 " | 一端にねじ切り | ブラックスチール | 1.5 " | 300 psi @ 550度F | 2.375 " | 2" | 80 | ¥1,060 | ||
1CPR1 | 0.154 " | 一端にねじ切り | ブラックスチール | 2" | 300 psi @ 550度F | 2.375 " | 2" | 80 | ¥1,470 | ||
1CPR2 | 0.154 " | 一端にねじ切り | ブラックスチール | 3" | 300 psi @ 550度F | 2.375 " | 2" | 80 | ¥2,035 | ||
1CPR3 | 0.154 " | 一端にねじ切り | ブラックスチール | 4" | 300 psi @ 550度F | 2.375 " | 2" | 80 | ¥2,420 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。