入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラウボルト |
終了 | 亜鉛 |
グレード | 5 |
頭の角度 | 80度 |
頭径 | 0.826 " |
頭の高さ | 0.364 " |
ヘッド形式 | #3フラット |
長さ | 1.5 " |
材料 | 炭素鋼 |
正方形の幅 | 0.45 " |
抗張力 | SAE J 429、SAE J 995 PSI |
番手 | 7 / 16-14 |
タイプ | 皿座ぐりスクエアネック |
船の重量(kg) | 1.07 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 7318152055 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。