APPROVED VENDOR 19N871ワイヤーパーティションパネルW4フィートxH5フィート
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
アイテム価格 | ワイヤーパーティションパネル |
色 | ブラック |
コンポーネント | パネル一覧 |
構造 | 溶接された8ゲージワイヤ |
終了 | ブラックパウダーコート |
ゲージ | 8ガリウム |
高さ | 5ft。 |
材料 | 溶接鋼 |
幅(Width) | 4ft。 |
船の重量(kg) | 17.24 |
船高(cm) | 152.4 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 7308909590 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。