入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チッピングハンマー |
ブレード(1)長さ | 0.98 " |
ブレード(1)幅 | 0.12 " |
Handle | プラスチック |
ヘッドの長さ | 6.22 " |
ヘッド素材 | スチール(MS En8) |
頭の重さ | 7.23オンス |
全体の長さ(Overall Length) | 10.24 " |
タイプ | 垂直 |
船の重量(kg) | 0.39 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 26.92 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8205595510 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | Handle | ヘッドの長さ | 頭の重さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19N773 | ラバーウッド | 3.7 " | 5.11オンス | 11.18 " | ¥2,594 | ||
19N775 | ラバーウッド | 6.18 " | 6.88オンス | 10.63 " | ¥2,233 | ||
19N776 | ラバーウッド | 6.18 " | 6.88オンス | 10.63 " | ¥2,392 | ||
19N777 | 木材 | 7.48 " | 16.23オンス | 12.13 " | ¥4,551 | ||
19N778 | 木材 | 7.64 " | 17オンス | 12.4 " | ¥4,900 | ||
19N779 | 木材 | 7.64 " | 15.17オンス | 12.8 " | ¥4,430 | ||
19N780 | 木材 | 7.64 " | 16.37オンス | 12.4 " | ¥4,513 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。