入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 波形織機チューブ継手 |
色 | ブラック |
接続タイプ/サイズ | 1/2" x 1/4" (ネジなし) |
内部径 | 枝 0.50/幹 0.25" |
IP評価 | 未評価 |
材料 | ナイロン |
サイズ | 1/2 x 1/4 " |
温度。 範囲 | 40〜185度F |
チューブサイズ | 枝 0.500 インチ/幹 0.250 インチ |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 19.56 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | TH |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。