入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力計 |
正確さ | +/- 3-2-3% |
ケースカラー | ブラック |
ケースの材質 | 鋼 |
接続場所 | トップ |
接続サイズ | 3/4 "めねじ |
サイズダイヤル | 2" |
ゲージタイプ | 最大レディング |
卒業 | 40のプサイ |
水晶体物質 | アクリル |
動作温度 範囲 | 32度から140度F |
レンジ | 0から160へのpsi |
リング素材 | クロムメッキ |
最小の卒業 | 2のプサイ |
ソケット素材 | 銅合金HPb59-1 |
チューブ材質 | 銅合金 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 9026208000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 卒業 | レンジ | 最小の卒業 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
18C830 | 50のプサイ | 0から300へのpsi | 5のプサイ | ¥2,329 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。