APPROVED VENDOR 16Y259 織機チューブ高温 0.64 インチ直径 100 フィート
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
アイテム価格 | 段ボール織機チューブ |
色 | ブラック |
内部径 | 0.640 " |
長さ | 100ft。 |
材料 | ナイロン |
公称寸法 | 1 / 2 " |
外径 | 0.835 " |
サイズ | 1 / 2 " |
温度。 範囲 | 40〜248度F |
タイプ | 高温 |
壁の厚さ | 0.015 " |
船の重量(kg) | 1.88 |
船高(cm) | 47.5 |
船の長さ(cm) | 47.5 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | TH |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。