入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィルムテープ |
粘着力 | 25オンス/インチ |
接着剤 | アクリル |
色 | グレー |
長さ | 36ヤード。 |
材料 | 削られたPTFE |
パフォーマンス温度 | -100度から250度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 15ポンド/インチ |
厚さ | 4.5mil。 |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 3919102055 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 形状 | 粘着力 | 接着剤 | 抗張力 | 厚さ | 幅(Width) | 色 | 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15C550 | 連続ロール | 22オンス/インチ | シリコーン | 32ポンド/インチ | 2.6mil。 | 1 / 4 " | アンバー | - | ¥1,816 | ||
15C551 | 連続ロール | 22オンス/インチ | シリコーン | 32ポンド/インチ | 2.6mil。 | 1 / 2 " | アンバー | - | ¥2,403 | ||
15C553 | 連続ロール | 22オンス/インチ | シリコーン | 32ポンド/インチ | 2.6mil。 | 1" | アンバー | - | ¥4,237 | ||
15C555 | 連続ロール | 22オンス/インチ | シリコーン | 32ポンド/インチ | 2.6mil。 | 1 / 4 " | アンバー | - | ¥4,564 | ||
15C556 | 連続ロール | 22オンス/インチ | シリコーン | 32ポンド/インチ | 2.6mil。 | 1 / 2 " | アンバー | - | ¥9,311 | ||
15C557 | 連続ロール | 22オンス/インチ | シリコーン | 32ポンド/インチ | 2.6mil。 | 3 / 4 " | アンバー | - | ¥14,016 | ||
15C558 | 連続ロール | 22オンス/インチ | シリコーン | 32ポンド/インチ | 2.6mil。 | 1" | アンバー | - | ¥15,438 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。